Védőkesztyű, uvex phynomic PRO 2, 6-es méret

Cikkszám: 6006406
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Kesztyűméret 6
Védelmi kategória I. kategória
Kesztyű típus Többcélú kesztyű
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6006406
EAN / GTIN 4048612063637
Gyártó száma 6006406
L-szám L01660 109637
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Az uvex phynomic pro 2 érzékeny védőkesztyű az enyhén nedves/olajos területeken végzett szerelési munkákhoz. A rugalmas, csúszásmentes Aqua-Polymer-Pro bevonat nagyon jó szennyeződés- és nedvességtaszító tulajdonságokkal rendelkezik, ezért nagyon jó tapadást biztosít. A védőkesztyű a gyanták vagy az erősen viszkózus paszták számára is nagyon vízhatlan, ugyanakkor légáteresztő. A bambusz-viszkóznak köszönhetően a bambusz-poliamid-elasztán bélés kiemelkedő kényelmet biztosít a felhasználónak a bőrön. Mivel a: A bambuszszál egyszerre teszi lehetővé a magas légáteresztő képességet és a nagyon jó nedvességfelvételt. Az uvex phynomic pro 2 nem tartalmaz gyorsítószereket, és bőrgyógyászatilag igazolt (proDERM) bőrkompatibilitást kínál - így a védőkesztyű ideális az allergiások számára, és oldószermentes alternatívát jelent a PU-kesztyűk használói számára.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védőkesztyű
  • Termék neve: uvex phynomic pro 2
  • Terméktípus: Szerelőkesztyű
  • Szín (szűrő): kék/szürke
  • Kivitel: kötött mandzsettával
  • Bevonat: Aqua-Polymer-Pro
  • Méret: 6
  • Ismételt használat: Újrafelhasználható (R)
  • Felsőrész: Poliamid (PA)/elasztán/bambusz viszkóz