Második korlát lépcsőhöz, 60°-os platformmal, 12 lépcsőfokkal

Cikkszám: 600592
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 600592
EAN / GTIN 4031405005921
Gyártó száma 600592
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

Tények
  • Javítja a lépcsők hozzáférhetőségét és használhatóságát
  • Egyszerű szerelés és telepítés
  • Az európai DIN EN ISO 14122 szabványcsalád figyelembevételével gyártva
  • Második korlát a lépcsőhöz 60°-os szögben, a DIN EN ISO 14122-3 szabvány szerint szükséges
  • A DIN 18065 szerint lakóépületekhez nem használható
  • Kézi korlát és korlát egy oldalon Ø 40 mm csavarozott összekötő elemekkel (magasság: 1 100 mm) alapfelszereltség
  • Figyelem: A standard kivitelben horganyzott acélból készült összekötő elemek találhatók, amelyek beltéri használatra alkalmasak. Felár ellenében ezek rozsdamentes acélból is elkészíthetők, ami kültéri használatra ajánlott.
  • Ez a termék megrendelésre készül, ezért nem cserélhető.
Információk a fenntarthatósági kritériumokról
  • vállalati tanúsítás: ISO 9001
  • vállalati tanúsítás: ISO 14001
  • vállalati tanúsítás: EN 1090
  • vállalati tanúsítás: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • A MUNK Csoport magatartási kódex szerint működik.
  • A szállítási láncról szóló törvény méretünk miatt nem alkalmazandó.
  • A felhasznált anyagok a műszaki specifikációban vannak felsorolva.
  • Erőforrás-kímélő gyártás: saját fotovoltaikus berendezések
  • Energiahatékony fogyasztás a gyártás során: LED-es világítás
  • Javíthatóság, tartósság és minőség: 15 év garancia a Németországban gyártott sorozatgyártású termékekre
  • újrahasznosíthatóság: Termékeink nagyrészt alumíniumból, acélból vagy fából készülnek, és közvetlenül újrahasznosításra alkalmasak.
  • Szociálisan elfogadható munkakörülmények a termelésben: méltányos bérek, nemek közötti egyenlőség
  • Takarékos és újrahasznosítható csomagolás: Nincs polisztirol használata, túlnyomórészt fa és karton felhasználása, kis mennyiségű műanyag
  • Nincs egészségügyi kockázat a felhasználók számára

Jellemző:

  • Szélesség: 50
  • Átmérő: 40 mm
  • Anyaga: Alumínium, horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépések/fokok száma: 12 fokozat