Lépcső platformmal 45° Lépcsőszélesség 1000 mm 4 lépcsőfok Alumínium bordázott

Cikkszám: 600464
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 600464
EAN / GTIN 4031405932357
Gyártó száma 600464
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Helyhez kötött lépcső alumínium platformmal és 45°-os emelkedéssel
  • Lépcső és platform szélessége: 1,000 mm
  • Platform hossza: 460 mm
  • Az utolsó lépcsőfok (mélység: 225 mm) a platformmal azonos magasságban van felszerelve (teljes lépcsőfelület: 685 mm).
  • A lépcső és a platform kialakítása alapfelszereltségként hullámos alumíniumból (R 9), opcionálisan más borítással is rendelhető.
  • Kormány és korlát egy oldalon Ø 40 mm-es, csavarozott összekötő elemekkel (magasság: 1100 mm), alapfelszereltségként.
  • Elülső korlát felár ellenében rendelhető
  • Második kapaszkodó választható (a DIN EN ISO 14122-3 szabvány szerint 120 mm-nél nagyobb faltávolság esetén szükséges).
  • Alsó sínvégek robusztus lábtartókkal a padlóra történő rögzítéshez
  • Könnyű összeszerelés, mivel előre összeszerelt modulokban, összeszerelési útmutatóval együtt szállítják.
  • A 800 vagy 1000 mm-es lépcsőszélességű lépcsőkhöz 3 300 mm függőleges magasságtól központi támasz szükséges (felár ellenében vagy a helyszínen).
  • Ha a helyszínen nem állnak rendelkezésre tartófelületek vagy rögzítések, akkor háromszög alakú konzollal kell rögzíteni.
  • Maximális terhelés: 1,5 kN/m2, lépcsőterhelés 150 kg, teljes terhelés 300 kg
  • Megjegyzés: A standard szállítás horganyzott acélból készült csatlakozó alkatrészeket tartalmaz, amelyek beltéri használatra alkalmasak. Felár ellenében ezek rozsdamentes acélból is készülhetnek, ami kültéri használatra ajánlott.

Jellemző:

  • Rezsi: 1520 mm
  • Külső szélesség: 1090 mm
  • Az építés típusa: 45°
  • Padló: Alumínium folyású
  • Magasság: 1930 mm
  • Anyaga: Alumínium, horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Függőleges magasság: 830 mm
  • Lépések/fokok száma: 4 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 225 mm
  • Fellépő szélessége: 1000 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek