Lépcső platformmal 45°-os lépcsőszélesség 600 mm 15 Lépcsőfokok alumínium bordázottak

Cikkszám: 600435
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 600435
EAN / GTIN 4031405932197
Gyártó száma 600435
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

Tények
  • Rögzített lépcső alumínium platformmal és 45°-os dőlésszöggel
  • Lépcső- és platformszélesség: 600 mm
  • Platform hossza: 460 mm
  • Utolsó szint (mélység: 225 mm) a peronnal azonos magasságban van felszerelve (teljes lépcsőfelület: 685 mm)
  • Lépcső- és platformkivitel alapfelszereltségként bordázott alumíniumból (R 11), opcionálisan más burkolatokkal is kapható
  • Kézi korlát és korlát egy oldalon Ø 40 mm csavarozott összekötő elemekkel (magasság: 1 100 mm) alapfelszereltség
  • Első oldali korlát felár ellenében kapható
  • Második korlát opcionális (120 mm-nél nagyobb fal távolság esetén a DIN EN ISO 14122-3 szabvány szerint kötelező)
  • Alsó rúdfejek robusztus sarokelemekkel a padlóhoz való rögzítéshez
  • Egyszerű szerelés előre összeszerelt alkatrészekkel és szerelési útmutatóval
  • 800 vagy 1000 mm szélességű lépcsők esetén 3300 mm függőleges magasság felett középső támaszra van szükség (felár ellenében vagy helyszíni beszereléssel).
  • Ha a helyszínen nincsenek támasztófelületek vagy rögzítési pontok, a rögzítést háromszög alakú konzol segítségével kell elvégezni.
  • Maximális terhelés: 1,5 kN/m2, lépcső terhelése 150 kg, teljes terhelés 300 kg
  • Figyelem: A standard kivitelben horganyzott acélból készült összekötő elemek találhatók, amelyek beltéri használatra alkalmasak. Felár ellenében ezek rozsdamentes acélból is elkészíthetők, ami kültéri használatra ajánlott.
  • Az európai DIN EN ISO 14122 szabványcsalád figyelembevételével gyártva
  • A DIN 18065 szerint lakóépületekhez nem használható
  • Ez a termék megrendelésre készül, ezért nem cserélhető.
Információk a fenntarthatósági kritériumokról
  • vállalati tanúsítás: ISO 9001
  • vállalati tanúsítás: ISO 14001
  • vállalati tanúsítás: EN 1090
  • vállalati tanúsítás: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • A MUNK Csoport magatartási kódex szerint működik.
  • A szállítási láncról szóló törvény méretünk miatt nem alkalmazandó.
  • A felhasznált anyagok a műszaki specifikációban vannak felsorolva.
  • Erőforrás-kímélő gyártás: saját fotovoltaikus berendezések
  • Energiahatékony fogyasztás a gyártás során: LED-es világítás
  • Javíthatóság, tartósság és minőség: 15 év garancia a Németországban gyártott sorozatgyártású termékekre
  • újrahasznosíthatóság: Termékeink nagyrészt alumíniumból, acélból vagy fából készülnek, és közvetlenül újrahasznosításra alkalmasak.
  • Szociálisan elfogadható munkakörülmények a termelésben: méltányos bérek, nemek közötti egyenlőség
  • Takarékos és újrahasznosítható csomagolás: Nincs polisztirol használata, túlnyomórészt fa és karton felhasználása, kis mennyiségű műanyag
  • Nincs egészségügyi kockázat a felhasználók számára

Jellemző:

  • Rezsi: 3850 mm
  • Külső szélesség: 690 mm
  • Az építés típusa: 45°
  • Padló: Alumínium folyású
  • Magasság: 4220 mm
  • Anyaga: Alumínium, horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Függőleges magasság: 3120 mm
  • Lépések/fokok száma: 15 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 225 mm
  • Fellépő szélessége: 600 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek