Védőkesztyű, uvex Athletic lite ESD, méret 7

Cikkszám: 6003507
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Kesztyűméret 7
Védelmi kategória I. kategória
Kesztyű típus Többcélú kesztyű
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6003507
EAN / GTIN 4048612087633
Gyártó száma 6003507
L-szám L01690 83
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Az Oeko-Tex® Standard 100 szabvány szerint tanúsított uvex athletic lite ESD különösen könnyű és érzékeny védőkesztyű, amelyet precíziós mechanikai munkákhoz használnak. A matt, nyitott pórusú mikrohab bevonatot nagyon jó légáteresztő képesség, nagyfokú rugalmasság és jó tapadás jellemzi. A DIN EN 16350 szabvány szerint tanúsított, ezért alkalmas ESD és robbanásveszélyes környezetben való használatra. Az uvex athletic lite ESD minden szabványos képernyőn, táblagépen és mobiltelefonon használható, így Ön fel van szerelve a digitális jövőre.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védőkesztyű
  • Termék neve: uvex athletic lite ESD
  • Terméktípus: Szerelőkesztyű
  • Szín (szűrő): kék/fekete
  • Kivitel: kötött mandzsettával
  • Bevonat: Mikro NBR hab bevonat
  • Méret: 7
  • Ismételt használat: Újrafelhasználható (R)
  • Felsőrész: Poliamid (PA)/Elastán/Szén