GFL 4 - 6D IC328 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6002855
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6002855
EAN / GTIN 7291075055771
Gyártó száma 6002855
L-szám L23930 493

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,3 mm, vágási szélesség (CW) 4,1 mm

Jellemző:

  • Spanformer C..
  • Sarok sugara (RE) 0,3 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 4,1 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,14 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,08 mm/fordulat

Megfelelő termékek