DGN 3003UT IC308 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6002647
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6002647
EAN / GTIN 7291075154122
Gyártó száma 6002647
L-szám L23940 1199

Leírás

Leírás:

Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,25 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 20,5 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,25 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,13 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 20,5 mm

Megfelelő termékek