Kesztyű Huvex Athletic Lite XT, 12-es méret

Cikkszám: 6002612
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
Cikkszám 6002612
EAN / GTIN 4048612132418
Gyártó száma 6002612
L-szám L01660 113309
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

A kényelmes, „vékony” kialakítású uvex Athletic Lite XT szerelőkesztyű precíz munkavégzést tesz lehetővé, nagy kényelemmel. A feszes, ergonomikus illeszkedésnek köszönhetően a munkadarabok nagyon jól érezhetők és megfoghatók. A finoman strukturált és nyitott pórusú mikrohab bevonat nagyon légáteresztő, ami csökkenti a túlzott izzadást. Ezenkívül a termék 100 °C-ig védelmet nyújt az érintkezési hő ellen Az összes népszerű képernyővel, táblagéppel és mobiltelefonnal kompatibilis érintőképernyővel nem kell levennie a uvex Athletic XT-t.