Csillag-villáskulcs UD profil 25 mm

Cikkszám: 6002450
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6002450
EAN / GTIN 4010886600245
Gyártó száma 6002450
L-szám L60160 2252
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 szerinti kialakítás
5 és 5,5 mm-es méret hatszögletű gyűrűvel, 6 mm-től UD profillal
31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált
Gyűrű: 10°-os kurblis és ferde, UD profillal a kíméletes erőátvitel érdekében
A túlterhelést a deformáció jelzi
Mélyen repülő vagy süllyesztett anyák vagy csavarok biztonságosan működtethetők a kurblis gyűrűvel. vagy süllyesztett anyák vagy csavarok biztonságosan működtethetők a kurblis gyűrűvel
Magas minőségű ipari minőség a strapabíró folyamatos használathoz
* Nem szabványosított

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 50 mm
  • Teljes magasság [mm]: 32 mm
  • Teljes hossz [mm]: 328 mm
  • Súly [font]: 0,950 font
  • Fej szélessége 1 [mm]: 36,2 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 54,2 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 17,5 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 10 mm
  • Eltolt magasság 1: 31 mm
  • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
  • Szájhelyzet 1: 15°
  • Felület: krómozott
  • Gyűrűs forgattyú: 10°
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 25
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs