Lépcső 60° lépcsőfok szélesség 800 mm 4 lépcsőfok alumínium bordázott

Cikkszám: 600224
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Lépcső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 600224
EAN / GTIN 4031405932784
Gyártó száma 600224
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Álló alumínium lépcső 60°-os lejtéssel
  • Lépcsőszélesség: 800 mm
  • Lépcsőmélység: 225 mm
  • Lépcsős kialakítás, alapfelszereltségként hullámos alumíniumból (R 9), opcionálisan más burkolatokkal is rendelhető.
  • Egyoldali kapaszkodó Ø 40 mm, csavaros rögzítőelemekkel, alapfelszereltség (magasság: 1.100 mm)
  • A DIN EN ISO 14122-3 szabvány szerinti második kapaszkodó szükséges és felár ellenében rendelhető.
  • A 3000 mm vagy annál nagyobb függőleges magasságú lépcsőkhöz közbenső lépcsőfok szükséges (felár ellenében).
  • Könnyű összeszerelés, mivel előre összeszerelt modulokban, összeszerelési útmutatóval együtt szállítják.
  • Maximális terhelés: lépésterhelés 150 kg, teljes terhelés 300 kg
  • Megjegyzés: A standard szállítás horganyzott acélból készült csatlakozó alkatrészeket tartalmaz, amelyek beltéri használatra alkalmasak. Felár ellenében ezek rozsdamentes acélból is készülhetnek, ami kültéri használatra ajánlott.

Jellemző:

  • Rezsi: 811 mm
  • Az építés típusa: 60°
  • Padló: Alumínium folyású
  • Magasság: 2070 mm
  • Anyaga: Alumínium, horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Függőleges magasság: 970 mm
  • Lépések/fokok száma: 4 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 225 mm
  • Fellépő szélessége: 800 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek