GFN 5W IC30N Leszúró lapkák

Cikkszám: 6001348
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6001348
EAN / GTIN 7291075210644
Gyártó száma 6001348
L-szám L23930 187

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,28 mm, vágási szélesség (CW) 5,1 mm

Jellemző:

  • Spanformer W
  • Sarok sugara (RE) 0,28 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 5,1 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,35 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,12 mm/fordulat

Megfelelő termékek