GFF 4N IC635 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 6000028
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6000028
EAN / GTIN 7291075261912
Gyártó száma 6000028
L-szám L23930 560

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló/forgácsoló vágóbetétek, vágásszélesség (CW) 4 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 35 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,25 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,18 mm/fordulat
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,04 mm/fordulat

Megfelelő termékek