HEPA-14 lapos seaved szűrő (H14)

Cikkszám: 6.904-242.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 6.904-242.0
EAN / GTIN 4002667413540
Gyártó száma 6.904-242.0
L-szám L00940 1752
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Nagy teljesítményű HEPA-14 lapos redős szűrő üvegszálas anyagból, Kärcher nedves/száraz porszívókhoz. A szűrő alkalmas porok, durva szennyeződések és egészségre veszélyes folyadékok biztonságos porszívózására. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a porosztály H porszívózásakor a biztonsági szűrőkészletet és a porosztályok M és L. porszívózásakor egy szűrőzsákot kell használni Ez a szűrő megfelel az en 60335-2-69 és HEPA H14 szerinti H szűrőosztály követelményeinek az en 1822 szerint.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 140 × 57 × 240 mm.
  • Szám: 1 darab
  • Súly: 0,3 kg
  • súly csomagolással együtt: 0,4 kg