Csésze hab lándzsa Advanced

Cikkszám: 6.394-968.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 6.394-968.0
EAN / GTIN 4054278190280
Gyártó száma 6.394-968.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Rövid, praktikus hablándzsa 1 literes RM tartállyal, közvetlenül a lándzsán. Kompakt kialakításának köszönhetően kiválóan alkalmas habzó autókhoz. Forgatható csatlakozó M22x1.5, folyamatos RM adagolás a forgatógomb segítségével közvetlenül a lándzsán, állítható sugárszög.

Jellemző:

  • csatlakozómenet: M22 x 1,5
  • Fúvóka mérete: 25
  • súly csomagolással együtt: 0,8 kg
  • Max. Nyomás: 300 bar
  • Hőmérséklet: Max. 60 °C.