Dupla sugárcső, 960 mm

Cikkszám: 6.394-665.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 6.394-665.0
EAN / GTIN 4039784390782
Gyártó száma 6.394-665.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolat-nál, teljes vízmennyiség mellett. Különösen alkalmas mezőgazdaságra (pl. istállók tisztítására).

Jellemző:

  • csatlakozómenet: M22 x 1,5
  • súly csomagolással együtt: 1,6 kg
  • Hossz: 960 mm
  • Max. munkanyomás: 310 bar
  • Hőmérséklet: Max. 150 °C.