Nagynyomású tömlőtáp, 10 m, DN 8, 400 bar,

Cikkszám: 6.391-885.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 6.391-885.0
EAN / GTIN 4039784420304
Gyártó száma 6.391-885.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlőmotolla

-csatlakozó NW 8/155°C/400 bar

Jellemző:

  • csatlakozómenet: 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlőcsatlakozás
  • súly csomagolással együtt: 3,5 kg
  • Hossz: 10 m
  • Max. Nyomás: 400 bar
  • Névleges átmérő: DN 8
  • Hőmérséklet: Max. 155 °C.