Nagynyomású tömlő DN 6, 15 m, tömlődob

Cikkszám: 6.391-417.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 6.391-417.0
EAN / GTIN 4039784156050
Gyártó száma 6.391-417.0
L-szám L00940 1797
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Szabadalmaztatott AVS-csatlakozó a pisztolyban (forgatható csapágy) és plug-in mellbimbó csatlakozó a tömlődob számára

Jellemző:

  • súly csomagolással együtt: 2,5 kg
  • Hossz: 15 m
  • Max. Nyomás: 250 bar
  • Névleges átmérő: DN 6
  • Hőmérséklet: Max. 155 °C.