Nagynyomású tömlőtáp, 20 m, DN 8, 250 bar,

Cikkszám: 6.390-705.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 6.390-705.0
EAN / GTIN 4002667580075
Gyártó száma 6.390-705.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás

20 m nagynyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS pisztoly csatlakozással (forgatható). Nem festhető külső bőr az élelmiszeriparban való használatra. További kulcsfontosságú adatok: NW 8/155°C/250 bar.

Jellemző:

  • csatlakozómenet: 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlőcsatlakozás
  • súly csomagolással együtt: 5,5 kg
  • Hossz: 20 m
  • Max. Nyomás: 250 bar
  • Névleges átmérő: DN 8
  • Hőmérséklet: Max. 155 °C.