Csőtisztító tömlő, DN 6, 20 m, max. 250 bar

Cikkszám: 6.390-030.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 6.390-030.0
EAN / GTIN 4002667205572
Gyártó száma 6.390-030.0
L-szám L00950 203842
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A 20 m hosszú csőtisztító tömlő különösen rugalmas nagynyomású tömlő cső belső tisztításhoz (menetes csatlakozás fúvóka R 1/8-hez).

Jellemző:

  • csatlakozómenet: M22 x 1,5
  • súly csomagolással együtt: 3 kg
  • Hossz: 20 m
  • Max. Nyomás: 250 bar

Előny:

Különösen rugalmas nagynyomású tömlő gumi külső burkolattal és acélhálóval:
  • Ideális kezelés a csőtisztításhoz, még a szűk keresztmetszetek is leküzdhetők.
  • Nagy kopásállóság és hosszú élettartam.
  • Nyomásálló 250 bar nyomásig.
csatlakozó: 1/8″:
  • Kompatibilis a csőtisztító fúvókákkal.