Longlife nagynyomású tömlő, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

Cikkszám: 6.389-709.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 6.389-709.0
EAN / GTIN 4002667203981
Gyártó száma 6.389-709.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

NW 8/155°C/400 bar

Jellemző:

  • csatlakozómenet: 2 x M22 x 1,5
  • súly csomagolással együtt: 5,3 kg
  • Hossz: 15 m
  • Max. Nyomás: 400 bar
  • Névleges átmérő: DN 8
  • Hőmérséklet: Max. 155 °C.