Csőtisztító tömlő, DN 6, 10 m, max. 250 bar

Cikkszám: 6.110-046.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6.110-046.0
EAN / GTIN 4054278227337
Gyártó száma 6.110-046.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A 10 m hosszú csőtisztító tömlő különösen rugalmas nagynyomású tömlő cső belső tisztításhoz (menetes csatlakozás fúvóka R 1/8-hez).

Jellemző:

  • csatlakozómenet: KÖNNYŰ!Lock
  • súly csomagolással együtt: 1,9 kg
  • Hossz: 10 m
  • Max. Nyomás: 250 bar

Előny:

Különösen rugalmas nagynyomású tömlő gumi külső burkolattal és acélhálóval:
  • Ideális kezelés a csőtisztításhoz, még a szűk keresztmetszetek is leküzdhetők.
  • Nagy kopásállóság és hosszú élettartam.
  • Nyomásálló 250 bar nyomásig.
csatlakozó: 1/8″:
  • Kompatibilis a csőtisztító fúvókákkal.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz