Nagynyomású tömlő, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Cikkszám: 6.110-035.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 6.110-035.0
EAN / GTIN 4054278194479
Gyártó száma 6.110-035.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Nagynyomású tömlő (DN 6) EASY!Lock kézi csavaros csatlakozás mindkét oldalon 10 m hosszú. Akár 250 bar-ig és ANTI!Twist-tel is használható.

Jellemző:

  • csatlakozómenet: 2 x KÖNNYŰ!Lock
  • súly csomagolással együtt: 1,9 kg
  • Hossz: 10 m
  • Max. Nyomás: 250 bar
  • Névleges átmérő: DN 6
  • Hőmérséklet: Max. 155 °C.