{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csiszolási eljárás | Szerszámköszörülés | |
| Csiszolóanyag | Gyémánt | |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | D | |
| Szemcsézet | D126 | |
| Specifikáció | D126C75B DIAGO W-Carbide | |
| Alak | 1A1 | |
| Tárcsa ⌀ D | 100 mm | |
| Tárcsaszélesség T | 10 mm | |
| Furat ⌀ H | 20 mm | |
| Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon | 10 mm | |
| Csiszolóbevonat magassága X | 3 mm | |
| Termék fajtája | Csiszolótányér |
| Cikkszám | 597910 D126 | |
| EAN / GTIN | 9003176128609 | |
| Gyártó száma | 612860 | |
| Gyártó/felelős személy | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |