Fazék köszörűkorong, kerámia D×T×H (mm), 100×50×20, Típus: SC80

Cikkszám: 597021 SC80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolási eljárás: Szerszámköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC
  • Alak: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Szerszámköszörülés
Csiszolóanyag Szilíciumkarbid, zöld
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Szemcsézet 80
Specifikáció C80I5V15-W-Carbide
Alak 6
Tárcsa ⌀ D 100 mm
Tárcsaszélesség T 50 mm
Furat ⌀ H 20 mm
Falvastagság W 10 mm
Padlóvastagság E 10 mm
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 597021 SC80
EAN / GTIN 9003171391558
Gyártó száma 139155
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Alkalmazási táblázat

Keményfém (HM)
 
GG(G)
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Fazék köszörűkorong:
Szilíciumkarbid, zöld. Specifikáció: C80I5V15-W-Carbide.

Felhasználás:

Fúrók, marók, stb. utánköszörüléséhez. Nedves köszörülés emulzióval, ill. csiszolóolajjal ajánlott.