Fertőzésvédelmi keret kiegészítő készlet

Cikkszám: 5934
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Válaszfal rendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5934
EAN / GTIN 4017976559346
Gyártó száma 5934
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Fertőzésvédelmi keret számos fetra szállítóegységhez rögzítőkészletként. Keretszerkezet acélcsőből összecsavarozva, porszórtan kék RAL 5007. Átlátszó PVC fólia a cseppfertőzések elleni gátként, pl. a koronavírus ellen. Könnyű önszerelés műanyag bilincsek segítségével, utólag is felszerelhető. Magassága állítható, pl. átjáró kialakításához.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 571
Teljes mélység (mm): 49
Teljes magasság (mm): 1410
Szín: ragyogó kék
Megjegyzés: Karosszéria magassága: 837 mm