16IRM G 55 IC1007 Fektetett menetesztergáló lapkák

Cikkszám: 5903473
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 5903473
EAN / GTIN 7291075034974
Gyártó száma 5903473
L-szám L23960 1310

Leírás

Leírás:

Menetes betétek, menettávolság, max. (TPX) 3 mm, menettávolság, min. (TPN) 1,75 mm, menet per inch max. (TPIX) 14 menet/″, menet per inch min. (TPIN) 8 menet/″.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Menetforma típusa (THFT) VP55
  • Menetemelkedés, max (TPX) 3 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 1,75 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 14 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 8 szál/”

Megfelelő termékek