16ER 36 UNJ IC908 IC908 Fordítószerszámok UNJ menetek külső megmunkálásához a repülőgépiparban és az űrhajózásban

Cikkszám: 5903348
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 5903348
EAN / GTIN 7291075443806
Gyártó száma 5903348

Leírás

Leírás:

Menetes forgácsoló lapok, belső kör átmérője (IC) 9,52 mm, vágóbetét hossza (INSL) 16,49 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 0,11 mm
  • Irány (HAND): Jobb kéz
  • Belső kör átmérője (IC): 9,52 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL): 16,49 mm
  • Profil távolság ey (PDY): 0,6 mm
  • Menetforma típus (THFT): NJ60
  • Menet/hüvelyk (TPI): 36 szál/″