MultiCheck Skala M 12x1 - 6H

Cikkszám: 590046
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Dugós menetidomszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 590046
EAN / GTIN 4046122526284
Gyártó száma 590046
L-szám L40150 26
Gyártó/felelős személy Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Leírás

Leírás:

MultiCheck vonalzóval M 12x1 tolerancia 6H MultiCheck skála. Olvasási pontosság 0. 5 mm - Egy mérőeszköz mindkettő ellenőrzésére: A háló méretének és mélységének pontossága - A menet méretezésének ciklusideje 50% - kal csökkent - Lehetőség a hálók mélységének mérésére a címre 4xD (max. 80 mm) - Enyhén módosított szabványos dugómérők alkalmazása. Az elhasználódott dugómérők egyszerű cseréje - A menetmélység megbízható leolvasása a mérőhüvelyről vagy a digitális kijelzőről - Bevont változat kérésre.