Bimetall lyukfűrész készlet Power Change Plus, Típus: 20-76

Cikkszám: 589820 20-76
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lyukfűrész ⌀ 20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Tartalom (db) 14
Befogószárak száma 1
Központfúrók száma 2
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 589820 20-76
EAN / GTIN 6949509240705
Gyártó száma 2608594426
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

Bimetall lyukfűrész készlet Power Change Plus rendszerrel a leggyakoribb átmérőkben. 6-szög befogószárral és HSS központfúrókkal, műanyag kofferben.
Lyukfűrész: HSS-bimetall lyukfűrész extrém ellenálló képességgel és hosszú élettartammal. Progresszív fogazás a gyors vágáshoz és ideális forgácskivetéshez. A Power Change Plus rendszer lehetővé teszi a lyukfűrész gyors és szerszám nélküli cseréjét. Maximális vágási mélység minden méretnél 44 mm.
Befogószár: A Power Change Plus befogószár lehetővé teszi a lyukfűrészek és központfúrók szerszám nélküli befogását.
Központfúró: HSS-Co központfúró acélhoz és INOX-hoz. Szerszám nélküli befogás a befogószárban.

Figyelem:

Power Change Plus gyorsbefogó adapter és hozzávaló központfúró szükséges. Az eShopunkban a következő cikkszámok alatt találja ezeket: Power Change Plus gyorsbefogó adapter: 589795 sz. 14-152-es méretű és 589796 sz. 14-152-es méretű központfúró kilökőrugóval: 589800 sz. HSS-CO méret.