Befogószár, Típus: 210S

Cikkszám: 589310 210S
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 024 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Száralak 6-szög
Szár kulcsmérete 11 mm
Lyukfűrész ⌀-höz 32 mm - 210 mm
Termék fajtája Befogószár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 589310 210S
EAN / GTIN 4045197158758
Gyártó száma 589310 210S
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Standard befogószár nagy befogóerővel.

Tartalom:

Inkluzív HSS központfúró.

Figyelem:

Telepített munkagépeken való befogáshoz hatszögtől eltérő befogókkal, válassza ki a 342220 sz. 16/16 méretű fúrótokmányt és a megfelelő átalakító tüskét.
Az MK2 befogóhoz pl. a 342500 sz. 2/16 méretű átalakító tüskét.