OPEN-RING behelyező szerszám SW 5/8″ Wkz.Aufn.9 x 12

Cikkszám: 58631036
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
Typ Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Cserélhető szerszám: Einsteckwerkzeug
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
Cserélhető szerszám Einsteckwerkzeug
Szélesség b 30,5 mm
Magasság h 13 mm
Kulcsnyílás 5/8 coll
Alapméret S 17,5 mm
Rátűző szár 9×12 mm
Racsni funkció nem
Termék fajtája Csillag rátűző

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 58631036
EAN / GTIN 4018754035298
Gyártó száma 58631036
L-szám L60010 2424
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Dupla hatszög AS-Drive profillal
  • négyszögletes meghajtású nyomatékkulcsokhoz
  • Krómozás nikkelre, tartós és forgácsálló
  • cseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött
  • Rendkívül rugalmas, kivételesen tartós

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 13 mm
  • S: 17,5 mm
  • Szerszámtartó mérete [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • W: 12,7 mm
  • Súly: 61 g
  • Szélesség a lapok között [inch]: 5/8 ″
  • Szélesség mm (b): 30,5 mm

Megfelelő termékek