Gyűrű rögzítő szerszám SW 1 1/16 1)″ Wkz.Aufn.24,5x28

Cikkszám: 58628050
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
Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Csillag rátűző

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 58628050
EAN / GTIN 4018754121380
Gyártó száma 58628050
L-szám L60010 4027
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Dupla hatszög AS-Drive profillal
  • nyomatékkulcsokhoz, felcsúsztatható szerszámokhoz való tartóval
  • Krómozás nikkelre, tartós és forgácsálló
  • cseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött
  • Rendkívül rugalmas, kivételesen tartós
  • hajtóműcsavarokhoz (Airbus A320/A321)

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 14 mm
  • S: 95 mm
  • Méret Négyzetes külső szerszámtartó: 24,5x28 mm
  • Súly: 608 g
  • Szélesség a lapok között [inch]: 1 1/16 1) ″ 1 1/16 1 ) ″
  • Szélesség mm (b): 40,5 mm

Megfelelő termékek