Pofa behelyező szerszám SW 15/16″ Wkz.Aufn.14 x 18

Cikkszám: 58614046
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
Typ Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Cserélhető szerszám: Einsteckwerkzeug
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
Cserélhető szerszám Einsteckwerkzeug
Kulcsnyílás 15/16 coll
Alapméret S 25 mm
Rátűző szár 14×18 mm
Termék fajtája Villás rátűző

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 58614046
EAN / GTIN 4018754035021
Gyártó száma 58614046
L-szám L60010 2137
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • négyszögletes meghajtású nyomatékkulcsokhoz
  • Krómozás nikkelre, tartós és forgácsálló
  • cseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött
  • Rendkívül rugalmas, kivételesen tartós

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 12 mm
  • S: 25 mm
  • Szerszámtartó mérete [inside4kt]: 14 x 18 mm
  • Súly: 177 g
  • Szélesség a lapok között [inch]: 15/16 ″
  • Szélesség mm (b): 53 mm

Megfelelő termékek