Gördülő íróasztal

Cikkszám: 5833
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5833
EAN / GTIN 4017976558332
Gyártó száma 5833
L-szám L90070 209
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

szerelve

Leírás:

Hegesztett acélcső és profilacél mobil asztal, csavarozott szerkezet, porszórtan, kék RAL 5007. 605 x 591 mm-es vízszintes írófelülettel és tolltartóval. 2 polc variálhatóan becsavarható, 2 sornyi irattartó lehetséges. Terhelhetőség polconként 50 kg. 4 db TPE gumiabroncsos, síkcsapágyazott keréktárcsával ellátott lengőkerék. 2 fékkel

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 100
Írásmagasság (mm): 1195
Hatásos hossz (mm): 600
Tényleges szélesség (mm): 500
Teljes szélesség (mm): 605
Teljes mélység (mm): 610
Teljes magasság (mm): 1195
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 × 32

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek