Kefe 30x25-6x68 mm S 0,2 mm PREMIUM acél

Cikkszám: 58293
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 58293
EAN / GTIN 9003170582933
Gyártó száma 58293
L-szám L50140 2691
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM kefék az első választás az acél munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához. A termék tökéletesen alkalmas rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint felület-előkészítésre és finom kidolgozásra. Ezek a szerszámok a csövek belsejének tisztításakor kerülnek igazán előtérbe. A kefék különböző változatai a legkülönfélébb feladatokhoz ideálisak, a finomtól (DW - hullámos) a durva (DZ - csomós) változatig; ez utóbbiak a kiválasztott sebességtől függően terjednek, és így a furatátmérők széles skáláját tudják feldolgozni. A csomózott DZ változat ráadásul maximális élettartammal és robusztussággal tündököl.

Jellemző:

  • Formája: 52P DW KEFÉK
  • Anyag alkalmassága: acél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : S 0,2 mm
  • Méret (D x H - GE x I): 30 x 25 - 6 x 68 mm
  • A tartály átmérője: 30 mm
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Formájának köszönhetően különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre
  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
  • A DZ típusú huzal a sebességtől függően tágul, így különböző furatátmérők megmunkálására alkalmas
  • Edzett és szívós SZ acélhuzal a további élettartam és robusztusság érdekében

Felhasználás:

  • Rozsda, festék és lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához, valamint acél felület-előkészítéshez és felületkikészítéshez
  • Különösen a csövek belsejének tisztítására

Ajánlás:

  • DW krimpelt huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és enyhe szennyeződésekhez
  • Csomózott huzal DZ nehéz munkákhoz, erős szennyeződésekhez vagy festék és lakk eltávolításához.

Különlegességek:
  • Sokoldalúan használható
  • Legjobb élettartam
  • Különböző huzalformák