SWISSGRIP VDE csavarhúzó, szigetelt penge, VDE hornyolt csavarokhoz, 1000 V AC / 1500 V DC-ig tesztelve az IEC/en 60900 szerint

Cikkszám: 58100.0-80/2.5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 58100.0-80/2.5
EAN / GTIN 7610733273102
Gyártó száma PB 58100.0-80/2.5
L-szám L60060 2814

Leírás

Leírás:

  • SWISSGRIP VDE csavarhúzó, teljesen szigetelt 1000 V AC / 1500 V DC-ig az IEC/en 60900 szerint
  • Hornyolt csavarokhoz
  • VDE által tesztelt, biztonságos működés akár 1000 V AC vagy 1500 V DC esetén
  • Precíz, precíz csúcs, optimális illeszkedés a csavarokhoz
  • Kupolás fogantyú puha felülettel, kényelmes markolattal és nagy nyomatékátvitellel
  • Színkód csavartípusonként, gyors azonosítás
  • Kiváló minőségű anyagosodás, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • Speciális ötvözet alapja a rugóacél, kivételes rugalmasság a magas keménység

Jellemző:

  • Fémcsavarokhoz M: 1.6 mm
  • Pengehossz: 80 mm
  • Pengeszélesség: 2.5 mm
  • Pengevastagság: 0.4 mm
  • Profil: hornyos csavarok esetében
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 165 mm