TYROLIT fugavágó korong FSA 450x3,6x25,4 mm PREMIUM

Cikkszám: 574846
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
Cikkszám 574846
EAN / GTIN 9009015748465
Gyártó száma 574846
L-szám L50140 100259
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Gépek 15 kW-ig , puha és nagyon kemény aggregátumok között.
  • Részletek: Max. átmérők 600 mm-es lézerhegesztéssel.
  • Védőszegmensekkel a mesterpenge idő előtti kopásának megakadályozására a csatlakozási zónában (alulvágási hatás) és mérőfurattal a szegmensmagasság könnyű kopásellenőrzéséhez.
  • a 35–25,4 mm-es szűkítő gyűrű 35 mm furat-es fűrészlapokkal van ellátva.

Jellemző:

  • Halmazállapot: C7SW DIAMANT KÖRKÖRÖS ÉRTÉKESÍTÉS
  • Anyagalkalmasság: Aszfalt
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 40 - 3,6 - 9
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 450 x 3,6 x 25,4 mm
  • Átmérő: 450 mm
  • Vastagság: 3,6 mm
  • Furat: 25,4 mm
  • Gabonaméret: 30.
  • Szerszám: Padlófűrészek

Előny:

  • Univerzálisan használható
  • Ferde védelmi szegmensek
  • Mérőlyuk

Alapanyag:

  • Aszfalt

Alkalmazható:

  • Fúrótárcsa