{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | X-LOCK | |
| Bevonat anyaga | INOX huzal | |
| Kefe ⌀ D1 | 65 mm | |
| Sörte vastagsága | 0,3 mm | |
| Keferész hossza H1 | 20 mm | |
| Sodrat | Hullámos | |
| Maximális fordulatszám | 12 500 min-1 | |
| Termék fajtája | Fazékkefe |
| Cikkszám | 573210 60X-LOCK | |
| EAN / GTIN | 4007220119198 | |
| Gyártó száma | 4007220119198 | |
| Gyártó/felelős személy | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com |