Önindító- és blokkolókulcs 11x13 mm

Cikkszám: 57.11X13
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 57.11X13
EAN / GTIN 3148511132401
Gyártó száma 57.11X13
L-szám L60130 5840
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A félhold alak lehetővé teszi olyan anyák működtetését, amelyeket hagyományos szerszámokkal nem lehet elérni
  • OGV® tizenkétoldalú profillal ellátott fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • Krómozott, szaténozott kivitel.

Jellemző:

  • 11.3
  • H x H1 [mm]: 43.8 x 55.3
  • W [mm]: 143
  • L [mm]: 165
  • [g]: 85