Gyémánt vágótárcsa STANDARD** univerzális, Tárcsa ⌀: 125mm

Cikkszám: 569721 125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Anyaghoz optimalizálva: Kőzet
  • Alak leírása: egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Anyaghoz optimalizálva Kőzet
Alak 41
Alak leírása egyenes
Tárcsa ⌀ 125 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Csiszolóbevonat szélessége 2 mm
Csiszolóbevonat magassága 7 mm
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 12 200 min-1
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 569721 125
EAN / GTIN 9003173095218
Gyártó száma 34499935
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Kivitel:

Gyémánt vágótárcsák száraz és nedves vágáshoz. Furat ⌀ 22,23 mm.
  • Rövid vágási idők a jól vágó gyémánt miatt.
  • Rendkívül hosszú élettartam, ritkább tárcsacsere.
  • Állandó átmérő, ezért mindig teljes vágási mélység.
  • Csökkentett porterhelés, mivel a tárcsáról alig válik le anyag.

Napi használathoz minden építőanyaghoz, mint beton, tégla, gránit stb. Közvetlenül rászinterezett bevonat, nemesített alaptárcsa (nem üt).

Felhasználás:

Minden olyan szokásos építőanyag vágásához, mint beton (vasalt is), tégla, gránit, csempe, kerámia, acél stb.

Figyelem:

  • Gyémántbevonat gyárilag előélezve. Feltétlenül vegye figyelembe a forgásirányt!
  • További gyémánt vágótárcsák külön rendelésre.