HBR D1.0-QF IC328 Gömb alakú vágóbetétek profilmaráshoz, nagyoláshoz és elősimításhoz

Cikkszám: 5692880
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 5692880
EAN / GTIN 7291075193695
Gyártó száma 5692880

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, maximális vágási hossz (APMX) 0,67″, vágóbetét vastagsága (S) 0,212″

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 1/2″
  • Maximális vágási hossz (APMX): 0,67″
  • Vágóbetét vastagsága (S): 0 212″
  • maximális előtolás fz max 0,008 ″/fog
  • minimális előtolás fz min 0,001 ″/fog
  • Vágóélek száma 2