Tépőzáras csiszolótárcsa (CER) Hookit 775L Lyukasztás nélkül, ⌀ 150 mm, Szemcsézet: 180

Cikkszám: 567793 180
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,18 € / 1 Darab
  • 50 Darab -től/tól
    0,98 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 564 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 775L
Csiszolóanyag Cubitron™ II
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 180
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 150 mm
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 567793 180
EAN / GTIN 30051125870406
Gyártó száma 7100064272
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Stabil hordozó réteggel. A portaszító bevonat megakadályozza a korai eltömődést.

Előny:

  • Egyenletes csiszolási kép a szemcse kitűnő megtámasztásával.
  • Továbbfejlesztett szakadásállóság élterhelés esetén.

Felhasználás:

Kiváló minőségű korund csiszolószemcse (A), univerzális használható durva, közbenső és zárócsiszoláshoz.
A precíziós Cubitron™ II csiszolószemcse előnyös nagy felületen (lemezmegmunkálás) a gyorsabb leválasztás és egyenletesebb felületi finis következtében.