Szerelőkészlet a patrontartó külső feszességéhez

Cikkszám: 567128
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 567128
EAN / GTIN 4020772529383
Gyártó száma 567128
L-szám L30110 102178
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Szerelőkészlet külső befogó rögzítéshez, edzett acél alátéttel és süllyesztett csavarral ISO10642.

Jellemző:

  • Méret: 20
  • ØD: 21 mm
  • G: M8 mm
  • Md: 10 Nm
  • L: 7 mm
  • L1: 16 mm
  • Súly: 20 g