Fogócsapágy rögzítés külső rögzítéshez

Cikkszám: 567123
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 567123
EAN / GTIN 4020772529314
Gyártó száma 567123
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Fogócsapágy rögzítés külső rögzítéshez
Nagyszilárdságú alumíniumból készült, kemény eloxált vagy poliamidból készült tokmányrögzítés. Edzett acélból készült rögzítőcsavarokkal, polírozott.

Jellemző:

  • Méret: 10
  • ØD: 70
  • ØD1: 61
  • ØD2: 17,7
  • H: 30
  • H1: 15
  • H2: 6
  • Anyag: EN AW 7075
  • Rögzítési löket Ø: 0,3 mm
  • Súly: 274 g