EB-A2 030-024/12C6H50 IC702 Gömbvégű maró

Cikkszám: 5669064
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5669064
EAN / GTIN 7291075022445
Gyártó száma 5669064
L-szám L24180 2646

Leírás

Leírás:

Keményfém golyós marók, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágási átmérő (DC) 3 mm, vágási hossz max (APMX) 2,4 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Sarok sugara (RE) 1,5 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0 005 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 3 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Örvényszög (FHA) 30 fok
  • Nyak átmérő (DN) 2,85 mm
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 12 mm