EB-A4 08-09C08E59 IC08 Gömbvégű maró

Cikkszám: 5667655
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SOLIDMILL Tec Line
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5667655
EAN / GTIN 7291075196764
Gyártó száma 5667655
L-szám L24180 2379

Leírás

Leírás:

Keményfém golyós marók, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágási átmérő (DC) 8 mm, vágási hossz max (APMX) 9 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 59 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 30 fok
  • Teljes hossz (OAL) 59 mm
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Tec Line" Összes megtekintése