{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Keménységi fok | kemény | |
Finomsági fokozat | nagyon durva | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | lapos | |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Maximális kerületi sebesség | 60 m/s | |
Ajánlott fordulatszám | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
Maximális fordulatszám | 11 000 min-1 | |
Termék fajtája | Durva tisztító vlies |
Cikkszám | 566750 115 | |
EAN / GTIN | 4045197566102 | |
Gyártó száma | 566750 115 | |
Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |