Legyezős csiszolótárcsa SLTflex (ZA), M14 befogó, ⌀ 115 mm, Szemcsézet: 120

Cikkszám: 566300 120
Kedvezmény
9,27 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,50 € 9,27 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,25 € 7,72 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: <0,1
  • Alak leírása: Ferde, lamella túlnyúlása
  • Menet: M14
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SLTflex
Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Szemcsézet 120
Vas-, kén- és klórtartalom <0,1 %
Alak leírása Ferde, lamella túlnyúlása
Tárcsa ⌀ 115 mm
Menet M14
Anyaghoz optimalizálva Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 566300 120
EAN / GTIN 4027497329328
Gyártó száma A272711512016
Gyártó/felelős személy LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A (szabadalmaztatott) sarló alakú lamellák radiálisan kapcsolódnak az üvegszál erősítésű műanyag maghoz. A tányér nélküli szerkezet következtében rendkívül nagy lamella túlnyúlás érhető el. Nagyon nagy bevonatvastagságú. M14 menetes befogó, nincs szükség felfogó anyára.
Cirkon korund (ZA) nagy csiszolóteljesítményű fedőkötéssel univerzális felhasználáshoz.

Felhasználás:

Nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához, kontúrcsiszoláshoz és sarokvarratok csiszolásához. A hosszú lamella túlnyúlás lágy csiszolást tesz lehetővé.