Nehéz pneumatikus feszítő

Cikkszám: 565866
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 565866
EAN / GTIN 4020772536350
Gyártó száma 565866
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Nehéz pneumatikus feszítő, kettős működésű.
Max. Üzemi nyomás 6 bar. Fokozatmentesen állítható nyitási szög 10° és 135° között. Ház készült alumínium. Pneumatikus véghelyzet csillapítással és önzárással. Szabványos 24 V-os induktív lekérdezéssel. Rögzítőkar nélkül szállítjuk.
Tartozékok (a szállítási terjedelem nem tartalmazza):
- 6828SP sz. szorítókarja középen, jobbra és balra
- Csatlakozókábel induktív lekérdezéshez

Jellemző:

  • Méret: 63
  • Feszítési nyomaték 5 bar nyomáson: 380 Nm
  • Tartási nyomaték max.: 1500 Nm
  • Súly: 4,8 kg
  • Méret: 63
  • B: 144
  • C: 106,0
  • C1 *: 93
  • C2: 11,0
  • C3: 6,5
  • C4: 5,0
  • C5: 17,0
  • C6: 109
  • C7: 53
  • C8: 63,5
  • C9: -
  • ØD H7: -
  • ØD1 H7

    : 8
  • G: -
  • G1: M8
  • G2: G1/4 méret
  • H ±0,2: 51,5
  • H1: 329
  • H2: 158,5
  • H3: 16,5
  • H4 +0,1: 55
  • H5: 36,5
  • Méret: 63
  • H6: 67
  • H7 N9: -
  • I ±0,1: 28
  • L: 79
  • L1 -0,5: 48
  • L2: 43
  • L3: 48
  • N*: -
  • N1*: -
  • N2 ±0,05: -
  • N3 ±0,05: -
  • N4 ±0,05: -
  • N5*: 32
  • N6 ±0,1: 11,0
  • N7 ±0,05: 27
  • N8*: 30
  • S H9: 22
  • T: -
  • T1: -
  • T2: 12
  • T3: 12
  • dugattyú Ř
    : 63