Karos feszítő, pneumatikus, peremes változat

Cikkszám: 565859
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 565859
EAN / GTIN 4020772536282
Gyártó száma 565859
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Karos feszítő, pneumatikus, peremes változat, lowerable szorítókarral.
Kettős működés. acél-ből készült mechanikus alkatrészek, polírozott. Rozsdamentes, polírozott dugattyúrúd.
Alaptest alumínium-ből, eloxált. Kopásálló felület a HART-COAT® bevonatnak köszönhetően.
Üzemi hőmérséklet 0 - 60 °C.

Jellemző:

  • Méret: 25
  • F3: 0,20 kN
  • Súly: 800 g
  • Méret: 25
  • A: 12
  • B: 46,0
  • B1: 37,0
  • ØD2: 5,5
  • ØD3: 47
  • E: 17
  • F: 42,0
  • G: 40
  • G6: 21
  • H: 88,5
  • H1: 161
  • H2: 59
  • H3: 71,0
  • H4: 31
  • H5: 12,5
  • I: 13
  • M: 50
  • M1: 60
  • R: G1/8 méret
  • dugattyú Ř
    : 25
  • X min: 17